Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic Easy, Typ: 1

Artiklové číslo: 082003 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Elmasonic Easy 1L
Objem 0,9 l
Délka přístroje 235 mm
Šířka přístroje 135 mm
Výška přístroje 200 mm
Délka vkládacího koše 155 mm
Šířka vkládacího koše 70 mm
Délka čisticí nádoby 185 mm
Šířka čisticí nádoby 80 mm
Výška čisticí nádoby 55 mm
Objem čisticí nádoby 1 l
Topný výkon 60 W
Zdroj energie síťový provoz
Jmenovité napětí 220 V - 240 V
Příkon 30 W
Hmotnost 2 kg
Doporučený pracovní objem 0,7 l
Druh produktu Ultrazvukový čisticí přístroj
Ochranná třída IP IP 20

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082003 1
EAN / GTIN 4250004100626
Výrobce/odpovědná osoba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Popis

Provedení:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a lešticích prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čištěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čistič. Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.
Výkonná a orientovaná na začátečníky – taková jsou ultrazvuková čisticí zařízení řady Elmasonic Select.
  • 2 ultrazvukových režimů.
  • Teplotu lze nastavit v rozsahu 5 °C.
  • Elektronický volicí spínač a LED indikace všech provozních stavů.
  • Akustická a vizuální odezva podle provozního stavu.
  • Vana z tažené nerezové oceli.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Rozsah dodávky:

Bez vkládacího koše.

Poznámka:

Ultrazvukový čisticí prostředek a antikorozní prostředek naleznete pod č. 088015 – č. 088019.
Vhodný vkládací koš najdete pod č. 082102 vel. 1 (Elmasonic Easy).