{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 330 W | |
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 3,2 V | |
| Kapacita akumulátoru | 2,8 Ah | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Označení výrobce | UNI-EX | |
| Zóna ATEX | Zóna 0/20 | |
| Lze plynule stmívat | ne | |
| Světelný tok min. | 200 lm | |
| Světelný tok max. | 330 lm | |
| Doba svícení min. | 3 h | |
| Doba svícení max. | 7,5 h | |
| Teplota barvy max. | 6 500 K; 6 000 K | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | žlutá; Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Pracovní svítilna | |
| Celková délka | 220 mm | |
| Šířka celkem | 70 mm | |
| Výška celková | 39 mm | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ano | |
| Materiál | plast | |
| Hmotnost celkem | 420 g | |
| Typ upevnění | Magnet | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Teplota barvy nastavitelná | ne | |
| Barva světla | Studená bílá | |
| CRI (index vykreslení barev) | 80 | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081515 UNI-EX | |
| EAN / GTIN | 5708997356173 | |
| Číslo výrobce | 3,56 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com |