Pracovní svítilna Line Light, Typ: 750

Artiklové číslo: 081340 750
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 67
Zóna ATEX žádná
Jmenovité napětí 230 V
Úhel záření 75 stupeň
Světelný výkon 7 W
Světelný tok 550 lm
Zdroj energie Síťový provoz
Výměnné osvětlovací těleso ne
Počet LED diod 96
Celková délka 750 mm
⌀ hlavy 25 mm
Druh produktu Stolní svítilna / svítilna pro osvětlení pracoviště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081340 750
EAN / GTIN 5708997000557
Číslo výrobce 03.5221
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

Pracovní světlo Line Light je vyrobeno z extrudovaného akrylátového profilu se zapracovanou čočkou (úhel vyzařování 75°) a díky tomu je obzvláště robustní a odolné proti nárazům. Je tak koncipovaná pro používání v nejdrsnějších podmínkách a spolehlivě poskytuje silné a koncentrované světlo v každém pracovním prostoru. S akumulátorem pro mobilní použití s dodatečnou čelní kapesní svítilnou (150 lumenů).
S 24 V DC vstupem pro přímé připojení na stroj nebo pomocí transformátoru č. 081342 na napětí sítě 230 V.
Lampu můžete v držáku otáčet a nastavit tak, aby vás neoslňovala.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.
IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro instalaci na pracovišti nebo ve vozidle.

Rozsah dodávky:

Pracovní světlo, 2 klipy a fitinky, koncovky, kabelová průchodka / upínač, 2 kabelové spojky.