Bezpečnostní navíječka kabelů, Typ: 15

Artiklové číslo: 081198 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 44

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 44
Jmenovitý výkon odvinutý 2400 W
Jmenovité napětí 250 V
Délka 496 mm
Šířka 192 mm
Výška 401 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Třída kabelu H07RN-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Materiál kabelu Neoprenová guma
Délka kabelu 15 m
Druh produktu Navíječka kabelů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081198 15
EAN / GTIN 4062406284701
Číslo výrobce 081198 15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Navíječka kabelů s vedeným automatickým vytahováním a navíjením, několikanásobná aretace každé otáčky. Uzavřený plastový plášť, odolný proti lomu. Tepelná ochrana proti přetížení, robustní neoprenový kabel H07RN-F s připojovací spojkou.
Jednoduchá montáž na stěnu, resp. na strop s rozsahem otáčení 180°.

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Použití:

Zlepšená ergonomie díky práci s odlehčeným tahem i pro zajištění pořádku a předcházení úrazům a zraněním způsobeným kabely na podlaze.

Poznámka:

Pružinou poháněná navíječka hadic viz č. 080066080079.

Warning:

Stanovené použití
  • Navíječka kabelů k zásobování mobilních spotřebitelů elektřinou.
  • Abyste předešli přehřátí, odvíjejte zcela kabel z kabelového bubnu.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • K použití ve vnitřní a venkovní oblasti.
  • Přidržovací třmen pro montáž na rovné stěně nebo stropě koncipovaném pro hmotnost navíječky hadic.
  • Po použití hadici kompletně srolujte.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte navíječku hadic bez předchozí montáže na stěnu nebo strop.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Nevystavujte extrémním výkyvům teploty.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Provozovat bez krytu.
  • Netahejte trhavě za hadici.