Automatická navíječka hadic, Využitelná délka hadice: 15m

Artiklové číslo: 080066 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
221 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Využitelná délka hadice (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka korpusu 465 mm
Hloubka korpusu 220 mm
Výška korpusu 400 mm
Přípojka výstupu 3/8 palec
Přípojka vstup 3/8 palec
Maximální provozní tlak 20 bar
Využitelná délka hadice 15 m
Vnitřní ⌀ hadice 10 mm
Druh produktu Navíječka hadic

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080066 15
EAN / GTIN 4062406284626
Číslo výrobce 080066 15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Automatická navíječka hadic v plastovém pouzdře. Flexibilní PU hadice pro stlačený vzduch s ochranou proti zlomení. Integrované vedení hadice. Výkyvný držák pro montáž na stěnu.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro průmyslové použití.
  • K použití ve vnitřním prostředí.
  • Pro použití se stlačeným vzduchem.
  • Hadici vytáhněte pouze pro pracovní použití.
  • Připojený nástroj na stlačený vzduch nenechávejte bez dozoru.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Po použití odpojte všechna připojení.
  • Po použití hadici kompletně srolujte.
  • Přidržovací třmen pro montáž na rovné stěně nebo stropě koncipovaném pro hmotnost navíječky hadic.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte navíječku hadic bez předchozí montáže na stěnu nebo strop.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte pro vznětlivé plyny.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Netahejte trhavě za hadici.
  • Nepoužívejte hadici v blízkosti ostrých hran.
  • Položte hadici naplocho na podlahu, nelámejte ji a vyhýbejte se smyčkám.