Zásuvková lišta s vypínačem, Počet zásuvek: 6

Artiklové číslo: 081129 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 163 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Rakousko; Rusko; Česko
Délka kabelu 1,5 m
Třída kabelu H05VV-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Typ krytí IP IP20
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Béžová; Bílá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Délka kabelu 1,5 m
Počet přepínačů 1 ks
Zásuvka typ F
Počet, Zásuvka 6
Druh produktu Zásuvková lišta
Rozsah použití vnitřní oblast
Vlastnosti Vypínač; Možnost montáže na stěnu
Materiál pouzdra plast
Šířka pouzdra 360 mm
Materiál kabelu Měkké PVC
Typ přípojky Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081129 6
EAN / GTIN 4007123249404
Výrobce/odpovědná osoba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Popis

Provedení:

S osvětleným bezpečnostním spínačem a zásuvkami otočenými o 45°.