Rozvodný blok pro pneumatické upínání 1/4 palce, Počet přípojek rozvaděče: 4

Artiklové číslo: 080208 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přípojek rozvaděče Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 190 mm
Šířka 43,5 mm
Materiál pouzdra hliník
Maximální provozní tlak 15 bar
Připojovací závit 1/4 palec
Vstupní závit 3/4 palec
Rozsah teploty -20 °C - 200 °C
Počet přípojek rozvaděče 4
Druh produktu Rozvodný blok
Barva červená

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080208 4
EAN / GTIN 4062406599102
Číslo výrobce 080208 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rozvodné bloky z hliníku (červeně eloxovaného) pro rozvody stlačeného vzduchu. Montovatelné přímo na stroj. Díky přehlednému uspořádání rozvodů stlačeného vzduchu je zvýšena bezpečnost práce a výroby, centrální přívod šetří energii a hadice.

Rozsah dodávky:

Blok rozdělovače včetně průmyslové spojky č. 080230 vel. 1/4. Bez uzavíracího víčka.

Poznámka:

Vhodná uzavírací víčka najdete pod č. 080207 V.