Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm, TiAlN, ⌀ DC: 14mm

Artiklové číslo: 118782 14
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
104 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Povlak
TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min.
14 mm
Užitná délka L1
35 mm
Celková délka L
74 mm
Průměr hřídele DS
19,05 mm
Norma
Werksnorm
Mokré minimální
omezené použití
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Suché obrábění
vhodný
Olej
vhodný
Provedení stopky
HB
Chladicí a mazací prostředek
ano
Konfigurovatelný
ne
Použití typu otvoru
Průchozí otvor
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Směr řezu
Pravořezný
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu
Jádrový vrták
Doporučená maximální hloubka otvoru
35 mm
Obsah
jednotlivý díl
Hloubka řezu max. L2
35 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 118782 14
EAN / GTIN 4069515028615
Číslo výrobce 118782 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG
K
GGG
K
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vhodné pro všechny běžné magnetické vrtačky. Velmi kvalitní obrábění díky optimalizované geometrii břitů. Snadné přebrušování. Se stopkou Weldon ⌀ 19 mm.
TK se speciálním povlakem TiAN – dlouhá životnost a vynikající řezný výkon.

Použití:

Na přenosných magnetických nebo stojanových sloupových vrtačkách pro zhotovování větších otvorů v ocelových konstrukcích. Korunkový vrták řeže pouze tenký kruh materiálu. Vrtné jádro je vytlačováno pružinou přes vyhazovací kolík.

Rozsah dodávky:

Bez vyhazovacího kolíku.

Poznámka:

Pro mazání jádrových vrtáků doporučujeme vysoce výkonný řezný olej (viz č. 084210).