• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Rázový utahovák 18 V, akumulátorový rázový utahovák

Artiklové číslo: 074052 GDS18300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Otáčky, max., 1 2 400 min-1
Počet rázů max., 1 3 400 min-1
Označení výrobce GDS 18V-300
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Modrá; Černá
Velikost šroubů max. M20
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1
Velikost 1/2
Druh produktu Rázový utahovák
Krouticí moment max. (tvrdé materiály) 300 Nm
Otáčky 1
Vhodné pro materiál ocel
Provedení upínače nástrojů Vnější 4hran
Vibrace max. podle EN 12,5 m/s2
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení S háčkem na opasek; S LED osvětlením
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Typické použití Heavy Duty
Hmotnost celkem 2,3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 074052 GDS18300
EAN / GTIN 3165140984423
Číslo výrobce 06019D8202
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Akumulátorový rázový utahovák.
  • Běh doprava i doleva.
  • Ukazatel stavu nabití akumulátoru.
Integrovaný Auto Bolt Release (ABR Stop) vypne v případě potřeby automaticky nástroj v levotočivém chodu. Bezpečné upevnění a rychlá výměna nástrčného klíče díky novému uchycení s vnějším čtyřhranem s pojistným kroužkem a pojistným pinem. S akumulátorem ProCORE 18V 4,0Ah.

Výhoda:

Utahovací moment 300 Nm.

Rozsah dodávky:

Včetně 2× Li-Ion akumulátorů, nabíječky, L-BOXX.
L-BOXX.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851− 073867.