Rázový utahovák 18 V, akumulátorový rázový utahovák

Artiklové číslo: 074052 GDS1600HC
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
11 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 8 Ah
Otáčky, max., 1 800 min-1
Krouticí moment max., 1 600 Nm
Počet rázů max., 1 1 550 min-1
Otáčky, max., 2 1 300 min-1
Otáčky, max., 3 1 750 min-1
Krouticí moment max., 2 1 100 Nm
Počet rázů max., 2 2 200 min-1
Počet rázů max., 3 2 350 min-1
Krouticí moment max., 3 1 600 Nm
Označení výrobce GDS 18V-1600HC
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Modrá; Černá
Velikost šroubů max. M16; M33
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1; 2; 3
Odlamovací moment max. 2 200 Nm
Velikost 3/4
Druh produktu Rázový utahovák
Celková délka 447 mm
Šířka celkem 360 mm
Výška celková 155 mm
Počet rychlostních stupňů/stupňů 3
Krouticí moment 1; 2; 3
Krouticí moment max. (tvrdé materiály) 1 600 Nm
Otáčky 1; 2; 3
Vhodné pro materiál ocel
Provedení upínače nástrojů Vnější 4hran
Vibrace max. podle EN 14 m/s2
Nejistota vibrací (hodnota K) 1,5
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení S háčkem na opasek; S LED osvětlením
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Typické použití Heavy Duty
Hmotnost celkem 3,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 074052 GDS1600HC
EAN / GTIN 4053423246377
Číslo výrobce 06019M1002
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Akumulátorový rázový utahovák.
  • Běh doprava i doleva.
  • Ukazatel stavu nabití akumulátoru.
Výjimečný výkon bez kabelů: Rázový utahovák 3/4″ s vysokým trakčním výkonem díky bezkartáčové technologii BITURBO.
  • Silný rázový utahovák s utahovacím momentem 1600 Nm a uvolňovacím momentem 2200 Nm.
  • Režim automatického uvolnění šroubu Auto Bolt Release (ABR) zajišťuje pohodlnou manipulaci tím, že zabrání pádu a ztrátě kovových šroubů nebo matic.

Rozsah dodávky:

Včetně 2× Li-Ion akumulátorů, nabíječky, L-BOXX.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851− 073867.