Acumulator 18V EXPERT, Capacitate acumulator: 8Ah

Cod articol.: 073869 8
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
269 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate acumulator (Ah) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 8 Ah
Timp de încărcare per acumulator 0,65 h
Reîncărcabilă da
Greutate per acumulator 1.040 g
Serie EXPERT
Denumirea producătorului EXBA18V-80
Ambalaj Cutie de carton
Incl. încărcător nu
Lungime 121 mm
Lăţime 80 mm
Înălţime 73 mm
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip produs Acumulator
Recomandat pentru Bosch 18 V
Greutate 1,04 kg
Anzahl enthaltener Akkus 1 buc.
Akku auswechselbar da
Akkuart Litiu-ion (Li-ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 8 Ah
Ladezeit je Akku 0,65 h
wiederaufladbar da
Gewicht pro Akku 1.040 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 073869 8
EAN / GTIN 4053423341058
Număr producător 1600A036ZB
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Acumulator de înaltă performanță Expert
  • Celule Tabless performante.
  • Durabilitate îndelungată.
  • Durată de funcționare continuă excepțională în aplicații dificile.
Pentru o performanță maximă de până la 2400 wați.

Descriere:

Pachet acumulatoare EXBA18V-80, Acumulatorul puternic EXBA18V-80 oferă o autonomie cu până la 120 % mai mare pentru o funcționare continuă excelentă chiar și în aplicații dificile (în comparație cu Professional GBA 18V 4,0 Ah. Test intern de laborator. Șlefuire pe oțel moale cu GWS 18V-15 S + disc cu lamele, intervale de 30 s cu pauze de 5 s). Se bazează pe tehnologia avansată „Tabless” pentru o putere maximă de până la 2400 W (test intern de laborator. Putere maximă instantanee, acumulator nou complet încărcat). Acumulatoarele convenționale au celule „multi-tab”, care utilizează doar două tab-uri pentru conducerea curentului. Acest lucru duce la un blocaj care mărește rezistența acumulatorului. Tehnologia celulară „Tabless” elimină acest obstacol. În loc de doar două căi de curent, aceasta oferă nenumărate căi de curent paralele. Rezultat: rezistență redusă, mai puțină căldură, durată de funcționare extremă și performanță maximă. Cu carcasa sa robustă și consolidată, gestionarea excelentă a căldurii cu COOLPACK 2.0 și tehnologia celulelor „tabless”, EXBA18V-80 oferă o durată de viață lungă și este, prin urmare, ideal pentru profesioniștii care au nevoie de durabilitate și performanță ridicată. EXBA18V-80 are un interval extins de temperaturi de încărcare, de la -10 °C la +55 °C, atunci când este utilizat cu EXAL18V2-320 sau EXAL18V-160. Dispune de un afișaj cu 5 LED-uri pentru starea de încărcare, cu capacitate rămasă și detectarea riscului de defectare. Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța de acumulatoare AMPShare de la alte mărci. Poate fi încărcat complet în doar 39 de minute cu EXAL18V2-320 sau EXAL18V-160 și cântărește doar 1,04 kg. carton

Caracteristică:

  • Dimensiuni acumulator (lățime x lungime x înălțime): 80 x 121 x 73 mm
  • Capacitate acumulator: 8,0 Ah
  • Tensiune acumulator: 18,0V