Akku 18 V EXPERT, Akku-kapacitet: 8Ah

Art.-nr.: 073869 8
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
199 styk på lager

Vælg variant og styktal

Akku-kapacitet (Ah) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Udskifteligt batteri ja
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 18 V
Akku-kapacitet 8 Ah
Ladetid pr. genopladeligt batteri 0,65 h
Gengenopladelig ja
Vægt pr. genopladeligt batteri 1.040 g
Serie EXPERT
Producentbetegnelse EXBA18V-80
Emballage Pap
Energiforsyning akkudrevet
Inklusive lader nej
Længde 121 mm
Bredde 80 mm
Højde 73 mm
Produkttype akku
Passer til Bosch 18 V
Vægt 1,04 kg
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 073869 8
EAN/GTIN 4053423341058
Producentnummer 1600A036ZB
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Udførelse:

Højtydende akku Expert
  • Effektive tabless-celler.
  • Lang levetid.
  • Usædvanlig kontinuerlig levetid i krævende anvendelser.
For en maksimal ydelse på op til 2400 watt.

Beskrivelse:

Akkupack EXBA18V-80 Den kraftfulde akku EXBA18V-80 leverer op til 120 % længere driftstid for fremragende kontinuerligt arbejde selv ved krævende anvendelser (sammenlignet med Professional GBA 18V 4.0Ah. Intern test). Slibning på blødt stål med GWS 18V-15 S + lamelleskive, intervaller på 30 sekunder med 5 sekunders pauser). Baseret på avanceret “tabless”-celleteknologi for en maksimal effekt på op til 2400 W (intern test. Øjeblikkelig maksimal effekt, fuldt opladet, nyt akku). Konventionelle akkumulatorer har “multi-tab”-celler, der bruger to terminaler til at lede strømmen. Dette medfører en flaskehals, der øger akku-modstanden. “Tabless”-celleteknologien fjerner denne flaskehals. I stedet for kun to strømveje har den utallige parallelle strømveje. Resultatet: mindre modstand, mindre varme, ekstrem lang levetid og maksimal ydeevne. Takket være det forstærkede, robuste hus, den fremragende varmeafledning med COOLPACK 2.0 og “tabless”-celleteknologi har EXBA18V-80 en lang levetid og er derfor ideel til professionelle, der har brug for holdbarhed og høj ydeevne. EXBA18V-80 har et udvidet opladningstemperaturområde fra -10 °C til +55 °C akku-temperatur, når den bruges sammen med EXAL18V2-320 eller EXAL18V-160. Den har også en 5-trinnet LED-indikator for opladningstilstand, restkapacitet og fejlrisikodetektering. Kompatibel med Bosch Professional 18V-systemet og AMPShare-Akku-Allianz, som kan bruges til flere mærker. Kan oplades fuldt på kun 39 minutter med EXAL18V2-320 eller EXAL18V-160 og vejer kun 1,04 kg. Pap

Egenskab:

  • Akku-dimensioner (bredde x længde x højde): 80 x 121 x 73 mm
  • Akku-kapacitet: 8,0 Ah
  • Akkuspænding: 18,0 V