Li-Ion systém M18B2, 2,0 Ah, Typ akumulátoru: MB18

Artiklové číslo: 073827 MB18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ akumulátoru Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce M18B2
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Série akumulátorů REDLITHIUM™
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Vhodné pro 18V Milwaukee
Hmotnost jednoho akumulátoru 419 g
Druh produktu akumulátor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073827 MB18
EAN / GTIN 4002395377237
Číslo výrobce 4932430062
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

MILWAUKEE Akumulátorová technologie REDLITHIUM-ION™.
  • Vhodné pro všechny profesionální uživatele.
  • LED ukazatel stavu nabití akumulátoru informuje kdykoli po stisknutí tlačítka o aktuálním stavu nabití akumulátoru.
  • Bezproblémové použití do - 20 °C.

Poznámka:

Při použití zařízení Milwaukee M18, která jsou v kontaktu s chemikáliemi, doporučujeme používat akumulátor 073816 MB18-CR.