{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 2 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
| Nabíjecí | ano | |
| Obal | systémový kufřík (HD=Heavy Duty) | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Šedá; červená; Černá | |
| Pro šířku slepého nýtu max., Všechny materiály | 6,4 mm | |
| Nastavení síly max. | 20 000 N | |
| Druh produktu | Nýtovací přístroj | |
| Pro materiál slepých nýtů | Všechny materiály | |
| Nastavení síly nastavitelné | ne | |
| Rozhraní | OneKey | |
| Zdvih přístroje | 30 mm | |
| Hmotnost celkem | 2,5 kg |
| Katalogové číslo | 770460 M18ONEFPRT | |
| EAN / GTIN | 4058546347956 | |
| Číslo výrobce | 4933478602 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |