{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Lze plynule stmívat | ne | |
| Počet světelných úrovní | 2 | |
| Světelný tok min. ϕ | 780 lm | |
| Světelný tok max. ϕ | 1 500 lm | |
| Označení výrobce | M18AL-0 | |
| oblast EX | ne | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | červená; Černá | |
| Druh produktu | Pracovní svítilna | |
| Celková délka L | 220 mm | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ne | |
| Hmotnost celkem | 1 700 g | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 073211 M18AL | |
| EAN / GTIN | 4002395380534 | |
| Číslo výrobce | 4932430392 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |