Vrtací šroubovák 18 V, akumulátorový vrtací šroubovák, vhodné na dřevo a ocel, rozsah upínání rychloupínacího sklíčidla 1,5-13

Artiklové číslo: 070200 71161461
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Otáčky, max., 1 400 min-1
Otáčky, max., 2 700 min-1
Otáčky, max., 3 1 400 min-1
Otáčky, max., 4 2 500 min-1
Označení výrobce ASCM 18 QSW AS Select
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Oranžová; Černá
S funkcí zdvihu ne
Upínací průměr min., S vrtacím sklíčidlem 1,5 mm
Upínací průměr max., S vrtacím sklíčidlem 13 mm
Průměr max., ocel 13 mm
Průměr max., dřevo 40 mm
Druh produktu Vrtací šroubovák
Počet rychlostních stupňů/stupňů 4
Krouticí moment max. (měkké materiály) 30 Nm
Krouticí moment max. (tvrdé materiály) 40 Nm
Otáčky 1; 2; 3; 4
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Provedení upínače nástrojů QuickIN; S vrtacím sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 2,5 m/s2
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení S háčkem na opasek; S LED osvětlením; S přídavnou rukojetí
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Blokování opakovaného rozběhu k dispozici ano
Typické použití Medium
Hmotnost celkem 1,3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 070200 71161461
EAN / GTIN 4014586898919
Číslo výrobce 71161461000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák
  • Pro přesné výsledky vrtání a šroubování.
  • Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
  • Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
  • Dobrá vyváženost a ergonomie s vložkami Softgrip pro trvalé nasazení bez únavy.
  • Maximální postup práce s akumulátory AMPShare 18V ProCore: Technologie COOLPACK 2.0 nabídne o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů.
Malý a lehký 4rychlostní akumulátorový vrtací šroubovák s bezkartáčkovým motorem a rozhraním QuickIN. Ideální pro univerzální vrtání a šroubování do 8 mm.
  • Celokovová 4stupňová převodovka pro optimální řezné rychlosti pro vrtání do kovu a pro samořezné šrouby do 6 mm.
  • Bezkartáčkový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
  • Mechanické nastavení utahovacího momentu.
  • Komplexní ochrana uživatele díky ochraně proti opětovnému spuštění, elektronické ochraně proti přetížení a brzdě.

Popis:

  • Celokovová 4stupňová převodovka pro optimální řezné rychlosti pro vrtání do kovu a pro samořezné šrouby do 6 mm.
  • Nejširší spektrum použití se systémem FEIN QuickIN. Rychlejší práce s kovem a dřevem využitím jediného stroje.
  • Díky kompaktní a lehké konstrukci o hmotnosti 0,99 kg je model ASCM 18 QSW nejlehčím 4stupňovým šroubovákem na trhu.
  • Bezkartáčkový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
  • Sklíčidlo v celokovovém provedení QuickIN (120 Nm) s upínacími čelistmi osazenými tvrdokovem a vysokými upínacími silami.
  • Mechanické nastavení utahovacího momentu.
  • Rozhraní AMPShare umožňuje provést téměř o 100 % více šroubovacích operací (cca 1100 šroubovacích operací Ø 5 x 40 mm do dřeva) na jedno nabití akumulátoru při zachování obvyklé kvality FEIN. (ProCORE 4 Ah).
  • Komplexní ochrana uživatele díky ochraně proti opětovnému spuštění, elektronické ochraně proti přetížení a brzdě.
  • Ergonomické a flexibilní ovládání díky bočním držákům na bity a na opasek.
  • Kompatibilní s akumulátory Bosch Professional 18 V od roku 2008 a s akumulátory AMPShare.
  • Maximální postup práce s akumulátory AMPShare 18 V ProCORE: Technologie COOLPACK 2.0 nabídne o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů. „Electronic Cell Protection“ (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Kompatibilita s akumulátory: Li-Ion / ProCORE Li-Ion
  • Rozhraní akumulátoru: 18 V AMPShare
  • Motor: bezkartáčový
  • Převodovka: 4-stupňový
  • Příslušenství rozhraní: QuickIN
  • Volnoběžné otáčky: 400 / 700 / 1400 / 2500 min⁻¹
  • Max. krouticí moment (tvrdý / měkký): 40 / 30 Nm
  • Stupně krouticího momentu: 20 + 1
  • Rozsah vrtacího sklíčidla: 1,5 - 13 mm
  • Šroubování: 8 x 200 mm
  • Ø otvoru do oceli: 13 mm
  • Ø otvoru do dřeva: 40 mm
  • Závitové vrtání: M 8
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,30 kg

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.
Vrtací sklíčidlo QuickIN, spona na opasek, držák bitů, L-BOXX

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851073866.