7762 Manžeta M3 Click-Torque, 55 x 70 x 21.5 mm

Artiklové číslo: 05078709001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada Click-Torque
Označení výrobce 7762 Click-Torque Manschette M3
Barva Šedá
Celková délka L 55 mm
Hmotnost celkem 21,5 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05078709001
EAN / GTIN 4013288211767
Číslo výrobce 05078709001
L-číslo L60020 4169
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Manžeta zabraňuje, aby se rukojeť Click-Torque momentového klíče dotkla podkladu.
  • Zabrání se tak znečištění a poškození při odkládání nářadí během práce.
  • Zabraňuje mimo jiné odkutálení nářadí.
  • Slouží taktéž pro fixaci Click-Torque momentového klíče v úschovném/transportním boxu.
  • Manžeta se dá lehce umístit na trubce momentového klíče a sundat.

Charakteristika:

  • Šířka: 55 mm
  • Výška: 55 mm
  • Hloubka: 21,5 mm

Výhoda:

  • Ochrana před poškozeními a znečištěními
  • Ochrana proti odkutálení
  • Praktické zajištění při transportu/uchování
  • Snadná montáž/demontáž
  • Manžeta Click-Torque jako příslušenství pro momentové klíče B 1, B 2, C 1, C 2, C 3, C 4, X 2, X 3, X 4, X 5 a XP 4

Rozsah dodávky:

  • 7762 Manžeta M3 Click-Torque, 55 x 21.5 mm

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Click-Torque" Zobrazit všechny