7762 Click-Torque manchet M3, 55 x 70 x 21.5 mm

Artikelnummer: 05078709001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05078709001
EAN/GTIN 4013288211767
Nummer fabrikant 05078709001
L-nummer L60020 4169

Omschrijving

Omschrijving:

  • De manchet voorkomt dat de greep van de Click-Torque draaimomentsleutel het oppervlak waarop deze ligt, raakt.
  • Vervuiling en beschadiging tijdens het even uit handen leggen van het gereedschap tijdens de werkzaamheden worden zo voorkomen.
  • Voorkomt bovendien dat het gereedschap wegrolt.
  • Dient tevens voor het fixeren van de Click-Torque draaimomentsleutel in de opberg- en transportbox.
  • De manchet is eenvoudig aan te brengen om de buis van de draaimomentsleutel en weer even makkelijk te verwijderen.

Voordeel:

  • Bescherming tegen beschadiging en vuil
  • Wegrolbescherming
  • Handig gebundeld voor transport en opbergen
  • Eenvoudige montage en demontage
  • Click-Torque manchet als accessoire voor Click-Torque draaimomentsleutel B 1, B 2, C 1, C 2, C 3, C 4, X 2, X 3, X 4, X 5 en XP 4

Levering:

  • 7762 Click-Torque collar M3, 55 x 21.5 mm