7762 Collarín Click-Torque M3, 55 x 70 x 21.5 mm

Número de artículo: 05078709001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Color, gris Gris antracita
Serie Click-Torque
Denominación del fabricante 7762 Click-Torque Manschette M3
Color gris
Longitud total L 55 mm
Peso total 21,5 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 05078709001
EAN / GTIN 4013288211767
Número del fabricante 05078709001
Número L L60020 4169
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • El casquillo evita que el mango de la llave dinamométrica Click-Torque toque la base del material en el que se está trabajando.
  • De esta manera se evitan ensuciamientos y daños al depositar la herramienta durante el proceso de trabajo.
  • Además, el casquillo evita que la herramienta ruede cuando se deposita.
  • Dentro de la caja de depósito o de transporte de la llave, el casquillo ayuda a sostener la llave dinamométrica Click-Torque de forma segura.
  • Es muy fácil colocar el casquillo en el tubo de la llave dinamométrica y volver a soltarlo.

Característica:

  • Anchura: 55 mm
  • Altura: 55 mm
  • Profundidad: 21,5 mm

Ventaja:

  • Protección ante daños o ensuciamientos
  • Protección anti-rodamiento
  • Un soporte muy práctico para el depósito y el transporte
  • El montaje y el desmontaje son muy simples
  • Collarín Click-Torque como accesorio para llave dinamométrica Click-Torque B 1, B 2, C 1, C 2, C 3, C 4, X 2, X 3, X 4, X 5 y XP 4

Volumen de suministro:

  • 7762 Click-Torque collar M3, 55 x 21.5 mm

Descargas y documentos

De la misma serie "Click-Torque" Ver todos