{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Click-Torque | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | Přednastavený | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Nastavený točivý moment | 2,5 | |
| Upínač nástrčného nástroje | 9×12 mm | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Tvar konektoru | Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
| Měřicí technika | mechanický | |
| Měřicí funkce | Krouticí moment | |
| Ukazatel | žádné zobrazení | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-1 |
| Katalogové číslo | 05075670001 | |
| EAN / GTIN | 4013288206169 | |
| Číslo výrobce | 05075670001 | |
| L-číslo | L60020 3879 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |