{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Click-Torque | |
| Počet zubů (aretace) | 45 | |
| Šířka výstupní díl | 43 mm | |
| Výška výstupní části | 18,5 mm | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm; lbf ft | |
| Krouticí moment min., Nm | 40 | |
| Krouticí moment min., lbf ft | 30 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 200 | |
| Maximální krouticí moment, lbf ft | 146 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | S nastavovací stupnicí | |
| Velikost, Upínací 4hran | 1/2 palec | |
| Měrná jednotka dělení stupnice | Nm | |
| Dělení stupnice 1 dílek | 1 Nm | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; lbf ft | |
| Data s možností protokolování | ne | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Směr utahování | vpravo | |
| Tvar konektoru | Upínací 4hran | |
| Měřicí technika | mechanický | |
| Ukazatel | analogová | |
| Rozsah točivého momentu min. | 40 Nm | |
| Rozsah točivého momentu max. | 200 Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 3 % | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-1 | |
| Celková délka L | 510 mm | |
| Hmotnost celkem | 1 457 g |
| Katalogové číslo | 05075622001 | |
| EAN / GTIN | 4013288193230 | |
| Číslo výrobce | 05075622001 | |
| L-číslo | L60020 3679 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |