GARANT XConnect, GARANT XTouch a GARANT XControl
Trojice pro měření nástrojů, měření součástí a sledování automatizované výroby
Funguje váš „starý“ stroj stále relativně dobře, ale postrádá jakékoli funkce pro sledování poškození nástroje a výrobce vám není schopen nabídnout dodatečné vybavení? Jednou z možností je pořízení nového levného stroje s nenákladnou automatizací nebo modernizace pomocí drahého systému na sledování poškození nástroje – což je bohužel velmi finančně náročné řešení. Navíc je známo, že systém na sledování poškození nástroje instalovaný na nepříznivých místech na drahém 5osém stroji vykazuje chyby a poškození. Ruční zadávání hodnot zjištěných sondováním je zdrojem chyb a v současné době představuje výzvu také nedostatek kvalifikovaných lidí, což vede k problémům v personálním obsazení. Abychom splnili všechny tyto výzvy, nabízíme působivé systémové řešení: GARANT XConnect. Umožňuje hospodárné dovybavení systému sledování poškození nástroje a bezchybný přenos hodnot zjištěných sondováním do vašeho stroje.
Jednoduché a levné řešení vhodné pro automatizaci
GARANT XTouch je kontrolním prvkem řešení X-Team, GARANT XControl zajišťuje bezpečnost a GARANT XConnect spojuje vše dohromady: Díky této dynamické trojici je naprogramované měření nástrojů a měření součástí společně s monitorováním v automatizované výrobě hračkou! Při rádiovém přenosu není potřeba otevírat řídicí jednotku stroje.

GARANT XConnect
Monitor vašeho stroje s rozhraním USB
- Přijímací jednotka pro signály Bluetooth od rozhraní XTouch a XControl
- Vyžaduje funkční port USB na ovládacím panelu zařízení
- Zabraňuje nesprávnému zadání naměřených hodnot

GARANT XTouch
- Plně automatické určení nulových bodů součásti, měření délek, středů otvorů, referenčních hran a osového vyrovnání
- Zabere o 70 % méně času – naměřené hodnoty jsou zadávány přímo do řízení stroje

GARANT XControl
Provádí kontrolu nástrojů pro větší bezpečnost
- Detekce poškození nástroje
- Nabízí měření délky nástroje
Dobré argumenty pro naši trojici X – GARANT XConnect, XTouch a XControl
- Hospodárné dovybavení systému a sledování poškození nástrojů
- Přenáší hodnoty zjištěné sondováním přímo do stroje
- Není třeba otevírat řídicí jednotku stroje
- Nástroje od průměru 0,3 mm výše lze kontrolovat na poškození
- Řešení GARANT XConnect umožňuje provádět vícenásobné monitorování poškození nástroje
- Sledování poškození a najížděcí trn s automatickým přenosem naměřených hodnot za pouhých cca 3000 EUR v rámci kompletního řešení
- Systém sledování poškození lze umístit na libovolné místo v oblasti obrábění