Bezdrátový 3D digitální snímač s dotykovým nástavcem (⌀ 4 mm) XTOUCH, ⌀ dotyku s kuličkou: 4mm

Artiklové číslo: 359450 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ dotyku s kuličkou (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Řada Xtouch
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
oblast EX ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Celková délka L 134 mm
Výška H 39 mm
Šířka B 67 mm
Upínací hřídel průměr D3 16 mm
Průměr hlavy snímače D1 4 mm
Se snímací kuličkou ano
Průměr kuličky snímače D 4 mm
Délka tělesa L2 82 mm
Přesnost měření <0,01 mm
Druh produktu Snímač 3D

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 359450 4
EAN / GTIN 4062406370602
Číslo výrobce 359450 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Možnost přenosu naměřených hodnot v kombinaci s GARANT Xconnect č. 359455 1.
  • Vhodné pouze pro řízení Siemens a Heidenhain. Stroj potřebuje funkční USB port na ovládacím panelu.
  • Vysoká přesnost a lineárnost. K plně automatickému určování nulových bodů obrobků, měření délek, středů otvorů, referenčních hran a vyrovnání os.
  • Komfortní a snadné seřízení házivosti.
  • Velký pracovní rozsah ve všech směrech (x, y, z = 7 mm).
  • Kompaktní kovový plášť.
  • Prachotěsný a vodotěsný = IP 67.
  • Požadované místo zlomu.
  • Jednoduché vedení pomocí menu.
  • Rychlé uvedení do provozu bez úpravy hardwaru nebo nasazení servisních techniků.
  • Není nutný žádný zásah do operačního systému obráběcího stroje!
  • Minimalizace zmetkovosti.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Automatický přenos naměřených hodnot do řízení stroje pomocí GARANT Xconnect č. 359455 1.
K plně automatickému určování nulových bodů obrobků, měření délek, středů otvorů, referenčních hran a vyrovnání os. Možný je také ruční provoz bez rádiového přenosu (bez XCONNECT).

Rozsah dodávky:

Včetně baterie CR2 a dotykového nástavce č. 359505 4.

Zvláštní příslušenství:

Přenosový modul XCONNECT č. 359455 1.

Poznámka:

Vhodný dotykový nástavec č. 359505 4. Produkt se trvale instaluje na jeden stroj. Produkt lze použit na jiném stroji pouze po nastavení na tento další stroj.

Warning:

Stanovené použití
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte jen na rovném a čistém podkladu.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.
  • Používejte pouze originální náhradní a opotřebitelné díly.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Zabraňte úderům, nárazům nebo těžkým zátěžím.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.