GARANT XConnect, GARANT XTouch e GARANT XControl

O trio para medição de ferramentas, medição de componentes e monitorização da produção automatizada

A sua máquina “antiga” ainda está a prestar um bom serviço, mas não tem qualquer tipo de monitorização de danos em ferramentas, e o fabricante não pode oferecer uma adaptação? A aquisição de uma nova máquina a baixo custo com automatização barata, ou a atualização com um sistema de monitorização de danos em ferramentas dispendioso é uma opção mas, infelizmente, é bastante cara. Também é do conhecimento geral que surgem problemas práticos quando um sistema de monitorização de danos em ferramentas é instalado em locais desfavoráveis numa máquina dispendiosa de 5 eixos. A introdução manual dos valores que são encontrados por sondagem é uma fonte de erros, e atualmente existe uma escassez de pessoas qualificadas, o que leva a constrangimentos de pessoal. Para enfrentar todos estes desafios, temos uma solução de sistema impressionante: GARANT XConnect. Permite a adaptação económica de um sistema de monitorização de danos em ferramentas e a transferência sem erros dos valores encontrados através de sondagens para a sua máquina.

Apto para automatização - simples e barato

O GARANT XTouch é o verificador dentro da X-Team, o GARANT XControl é o segurança e o GARANT XConnect reúne tudo: Graças a este trio dinâmico, a medição programada de ferramentas e a medição de componentes, juntamente com a monitorização na produção automatizada é uma brincadeira de crianças! Com a transmissão de rádio, não é necessário abrir a unidade de controlo da máquina.

GARANT XConnect

O monitor da sua máquina com uma interface USB

  • Unidade de receção para sinais Bluetooth de XTouch e XControl
  • Requer uma porta USB funcional no painel de controlo da máquina
  • Impede a introdução incorreta dos valores medidos

GARANT XTouch

  • Determinação totalmente automática de pontos zero dos componentes, medição de comprimentos, centros de furos, arestas de referência e alinhamento axial
  • Demora 70% menos tempo - os valores medidos são introduzidos diretamente no controlo da máquina

GARANT XControl

Executa a verificação de ferramentas para maior segurança

  • Deteção de danos na ferramenta
  • Oferece medição de comprimento da ferramenta

Bons argumentos para o nosso X-trio - GARANT XConnect, XTouch e XControl

  • Adaptação económica de um sistema de monitorização de danos em ferramentas
  • Transfere os valores encontrados através de sondagens diretamente para a máquina
  • Sem necessidade de abrir a unidade de controlo da máquina
  • Ferramentas a partir de Ø 0,3 mm podem ser monitorizadas relativamente a danos
  • A monitorização de múltiplos danos em ferramentas pode ser realizada por um GARANT XConnect
  • Monitorização de danos e deteção de arestas com transmissão automática dos valores medidos por apenas aprox. 3000 € – completo
  • O sistema de monitorização de danos pode ser posicionado em qualquer lugar dentro da área de maquinagem

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a