{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 300 mm | |
Stupnice | 1/20 mm | |
Odchylka měření E MPE | ± 0,05 mm | |
Jemné nastavení | ano | |
Měřicí hrot | ano | |
Délka měřicí čelisti | 90 mm | |
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 10 mm | |
Měřicí technika | analogová | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Obal | stabilní box | |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 415090 300 | |
EAN / GTIN | 4062406065102 | |
Číslo výrobce | 415090 300 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dílenské posuvné měřítko s přesným nastavováním, Rozsah měření: 300mm
na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání
6 500,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
555 ks okamžitě k dodání
3 876,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
6 669,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
427 ks okamžitě k dodání
3 927,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání
4 056,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
6 058,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rozsah měření | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Výrobní norma |
Délka měřicí čelisti | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Stupnice | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm | 1/20 mm |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX | ušlechtilá ocel, INOX |
Měřicí technika | analogová | analogový | analogové | analogové | analog | analogový |