DÍLENSKÝ VOZÍK: MOBILNÍ SKŘÍŇ SE ZÁSUVKAMI PRO VAŠE PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ
Stále častěji jsou obvyklé skříně na nářadí nahrazovány mobilními dílenskými vozíky. Důvody jsou zřejmé: Díky mobilitě jsou všechny potřeby a nástroje vždy k dispozici tam, kde jsou právě potřeba. Kromě toho dílenské vozíky usnadňují organizaci a čištění vašeho podniku. Na přání se vozíky na nářadí dodávají také s vybavením, takže má vše své určené místo již od prvního dne. Pravděpodobně největší předností je však enormní mnohostrannost – díky široké nabídce příslušenství může být vybaven přesně tak, jak si přejete. Z dílenského vozíku tak může být například mobilní mini kancelář s napájením elektrickým proudem a osvětlením nebo perfektně vybavený pracovní stůl s robustní pracovní deskou (např. z bambusu nebo s potahem z ocelového plechu). Možnosti jsou skoro neomezené.
PRO KAŽDÉ POUŽITÍ TEN SPRÁVNÝ DÍLENSKÝ VOZÍK
Dílenské vozíky je možné používat různě. Rozsáhlá je také nabídka provedení a velikostí. Zde vám představíme ty nejdůležitější:
Úzký dílenský vozík (hloubka až 380 mm)
Patří sem teleskopický dílenský vozík, který je obzvláště mobilní: Za účelem montáže může být dobře přepravován v osobním vozidle. Na místě pak může být pohodlně přepravován pomocí sklopné tažné/posuvné rukojeti. Kromě toho existuje úzké provedení také s oboustranně výsuvnými přihrádkami resp. zásuvkami.
Dílenský vozík s hloubkou 500 mm
Přesvědčí vyšší nosností zásuvek v porovnání s úzkou verzí. Zásuvky se dodávají se 100 % plným výsuvem, ale také jako oboustranně výsuvná varianta.
Pojízdný pracovní stůl
Mobilní montážní pracovní stůl s plně výsuvnými zásuvkami, který je obzvláště široký a díky tomu nabízí nejlepší možnosti práce. Odkládací plochy jsou výměnné a mohou být vybaveny například svěrákem. Díky děrované stěně nebo jinému příslušenství je mobilní skříň se zásuvkami ideální jak k uložení nástrojů, tak také k práci.
PERFEKTNÍ DÍLENSKÝ VOZÍK: NA CO BYSTE MĚLI DBÁT
Aby vám váš dílenský vozík dlouho sloužil, měli byste při jeho koupi zohlednit několik věcí.
Zvolte správnou velikost
Vozíky na nářadí se dodávají v mnoha velikostech. Pro který se rozhodnete, závisí na tom, k čemu ho chcete používat. Malý a dobře manévrovatelný model s 5 zásuvkami nebo prostorný vozík s 10 zásuvkami – k dispozici máte celou řadu vozíků. Důležité je také vybavení. Pro citlivé povrchy a obrobky jsou určeny prémiové modely GARANT GridLine ToolCar a ToolTruck, díky plastovým nárazníkům chrání před poškozením v případě kolize.
Dbejte na kvalitu
Dílenský vozík by měl splňovat každodenní požadavky a mít dlouhou životnost. Kvalitativní rozdíly jsou patrné především u těchto znaků vybavení:
Materiál
Ocelový plech s práškově nanášeným lakem je nejen robustní, ale odolá také každodennímu postrkování a nárazům, aniž by došlo k poškrábání. Speciální třídou kvality je ToolCar a ToolTruck, u kterých jsou přední části se zásuvkami a nosníky dodatečně obloženy nárazníky. V případě kolize zabrání poškození citlivých povrchů a obrobků.
Zásuvky
Dotazy vám pomohou při výběru. Jak vysoká je nosnost? Obzvláště kvalitní vozíky mají nosnost až 40 kg. Jsou zásuvky opracovány hladce nebo zachytávají těžce odstranitelné nečistoty? Je možné je zcela vytáhnout nebo musíte hledat v tmavých koutech? Jsou vybaveny jednotlivou pojistkou proti vytažení a kuličkovým uložením, aby nedocházelo ke vzpříčení? Mají automatické zavírání s tlumením pro tiché a bezpečné zavírání? Kvalita se vyplatí v každodenním provozu.
Kolečka
Dílenský vozík by měl mít lehký chod s jakýmkoliv vybavením. Pogumovaná řídicí kolečka s kuličkovými ložisky nabízí největší pohodlí. Velká kolečka se pohybují přes prahy a překážky lépe než malá kolečka. Dvě řídicí kolečka s brzdami pro kolo a otočný věnec zabrání samovolnému pohybu vaší mobilní skříně na nářadí.
Příslušenství
Obzvláště kvalitní montážní vozíky je možné individuálně konfigurovat vhodným příslušenstvím. Možností jsou různé: Uzamykatelné přihrádky na cenné zboží, odkládací přihrádky pro počítač nebo informační tabule, děrované stěny jako prodloužená zadní stěna s osvětlením. Takový vozík na nářadí se stane základem vašeho zařízení provozů, protože ho můžete přizpůsobit přesně podle vašich potřeb.
Který dílenský vozík je ten správný? Zde najdete nejdůležitější varianty:
K zařízením provozů mimo dílenské vozíky: Systémová pracoviště, skříně na nářadí, systémy pro výdej zboží, přepravní vozíky, skladová technika, ekologická technika, žebříky a pracovní plošiny stejně jako prostorové systémy a kontejnery. Informujte se taktéž o tématech jako je ergonomie na pracovišti a metoda 5S. Přehled naleznete zde.
KE SPRÁVNÉMU VOZÍKU S NAŠÍM OSOBNÍM PORADENSTVÍM
Naši odborní poradci pro zařízení provozů se dotážou na vaše individuální potřeby dílenského vozíku a najdou tak to nejlepší řešení. V osobním rozhovoru, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu vám poskytnou cenné rady a upozornění k nalezení nejlepšího dílenského vozíku pro váš podnik.