Mobiele gereedschapswagen, de mobiele gereedschapskast voor professioneel gereedschap
Reguliere gereedschapskasten worden steeds vaker vervangen door mobiele gereedschapswagens. De voordelen liggen voor de hand: dankzij de mobiliteit zijn alle gebruiksvoorwerpen en gereedschappen altijd beschikbaar waar ze nodig zijn. Bovendien vereenvoudigt een gereedschapswagen de organisatie en schoonmaak van uw bedrijf. Op verzoek kan een gereedschapswagen ook worden uitgerust met indelingsmateriaal, zodat alles vanaf de eerste dag zijn plek heeft. Maar het grootste voordeel is misschien de enorme veelzijdigheid - met een breed scala aan accessoires kan de wagen precies worden uitgerust zoals u wilt. De gereedschapswagen kan bijvoorbeeld een mobiel mini-kantoor worden, inclusief voeding en verlichting, of een perfect uitgeruste werkbank met een robuust werkblad (bijv. van bamboe of met een plaatstalen oppervlak). Er zijn nauwelijks grenzen aan de mogelijkheden.
Voor elke toepassing de juiste gereedschapswagen
Gereedschapswagens kunnen veelzijdig worden ingezet. Het aanbod in uitvoeringen en maten is navenant breed. Hier presenteren we de belangrijkste:
De slanke gereedschapswagen (diepte tot 380 mm)
Dit is de telescopische gereedschapswagen, die bijzonder mobiel is: Hij kan bij montagewerkzaamheden gemakkelijk in de auto worden meegenomen. Eenmaal ter plaatse laat de gereedschapwagen zich door middel van een inklapbare trek-/duwhandgreep eenvoudig rollen. Daarnaast is er de slanke versie met aan beide zijden uittrekbare lades.
Mobiele gereedschapswagen met een diepte tot 500 mm
Hij maakt indruk met een hoger laadvermogen van de lade in vergelijking met de smalle versie. De laden zijn respectievelijk 100% volledig uittrekbaar, maar zijn ook verkrijgbaar als een versie die aan beide zijden kan worden uitgetrokken.
De rolwerkbank
Een mobiele montagewerkbank met volledig uittrekbare lades, die bijzonder breed is en daardoor de beste mogelijkheden biedt erop te werken. De aflegborden zijn verwisselbaar en bijvoorbeeld met een bankschroef uit te rusten. Een geperforeerde wand of andere accessoires zorgen ervoor dat de mobiele ladenkast bovendien ideaal is voor zowel werkzaamheden als het opbergen van gereedschap.
De perfecte gereedschapswagen: waar u op moet letten
Om lang plezier te hebben van uw gereedschapswagen, moet u bij de aanschaf met een aantal dingen rekening houden.
Kies de juiste maat
Een gereedschapswagen is verkrijgbaar in vele maten. Welke u kiest, hangt af van hoe u hem wilt gebruiken. Van een klein en wendbaaar model met 5 lades tot en met een ruime wagen met 10 lades: het hele assortiment staat tot uw beschikking. Maar ook de uitrusting telt. Ze worden gevoelige oppervlakken en werkstukken bij de premiummodellen GARANT GridLine ToolCar en ToolTruck dankzij de kunststof stootlijsten beschermd tegen botsen en beschadigingen.
Besteed aandacht aan kwaliteit
Een gereedschapwagen moet in staat zijn om aan de dagelijkse behoeften te voldoen en hij dient duurzaam te zijn. Verschillen in kwaliteit zijn vooral duidelijk aan de hand van deze uitrustingseigenschappen:
Materiaal
Gepoedercoat plaatstaal is niet alleen robuust, maar het is ook bestand tegen dagelijks schokken en stoten zonder krassen. Tot een speciale kwaliteitsklasse behoren de ToolCar en de ToolTruck, waarin de ladenfronten en staanders bekleed zijn met stootranden. In het geval van een botsing voorkomen ze schade aan gevoelige oppervlakken en werkstukken.
Lades
Vragen stellen helpt u bij het kiezen. Wat is het laadvermogen? Bijzonder hoogwaardige wagens kunnen tot 40kg gewicht dragen. Zijn de lades glad afgewerkt of zijn er moeilijk te reinigen vuilopvangers? Kunnen ze volledig worden uitgetrokken of moet je in donkere hoeken vissen naar materiaal? Is er een uittrekbeveiliging en een kogellager zodat er niets vast komt te zitten? Een zelfsluitend systeem met demping voor geruisloos en veilig sluiten? In het dagelijks leven loont kwaliteit.
Wielen
Een gereedschapswagen moet soepel lopen - ongeacht hoe vol hij is. Rubberen zwenkwielen met kogellagers bieden daarbij het maximale comfort. Grote wielen verplaatsen zich beter over drempels en obstakels dan kleine. Twee zwenkwielen met vastzetter voor wiel en draaicirkel voorkomen dat uw mobiele gereedschapswagen wegrolt.
Accessoires
Bijzonder waardevolle montagewagens kunnen individueel worden geconfigureerd met behulp van geschikte accessoires. De opties variëren van afsluitbare vakken en laptopplateaus of info-boards tot en met geperforeerde wanden als verlengte achterwand inclusief verlichting. Een dergelijke gereedschapswagen wordt het hart van uw bedrijfsinrichting, omdat u deze precies aan uw behoeften kunt aanpassen.
Welke gereedschapswagen is de juiste? Hier vindt u de belangrijkste varianten:
Met ons persoonlijke advies naar het juiste model
Onze gespecialiseerde adviseurs voor bedrijfsinrichting informeren naar uw individuele vereisten voor een gereedschapswagen en vindt zo de beste oplossing. In een persoonlijke gesprek, via telefoon of email geven ze u waardevolle tips en informatie over de beste gereedschapswagen voor uw bedrijf.