• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Akumul. vysavač pro mokré/suché vysávání M18VC2-0

Artiklové číslo: 070230 M18VC2-0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 18 V
  • Objemový tok: 1 300

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 18 V
Označení výrobce M18VC2-0
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Objem nádoby 7,5 l
Délka sací hadice 0,47 m
Objemový tok 1 300 l/min
Hmotnost bez akumulátoru 5,3 kg
Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070230 M18VC2-0
EAN / GTIN 4058546219741
Číslo výrobce 4933464029

Popis

Provedení:

Přenosný a výkonný akumulátorový vysavač na mokré / suché vysávání 18 V.
  • Podtlak 80 mbar.
  • Doba chodu až 30 minut s jedním nabitím akumulátoru (9,0 Ah).
  • Integrovaná funkce vyfukování.
  • Filtr HEPA zachytí 99,97 % všech prachových částic.
  • Objem nádoby pevný / tekutý: 9,8 / 7,5 l.
  • Proud vzduchu 1 300 l/min.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.
Včetně filtru, sací hadice, hubice na hrubé nečistoty a štěrbinové hubice.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073816; č. 073827 a č. 073840.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly