Metabo – silný partner v průmyslu
Používá se v celé řadě průmyslových odvětví po celém světě. Společnost Metabo se již mnoho let důsledně drží své vize stavenišť bez kabelů. Mezi produkty z řady Metabo se proto vždy najde řešení založené na napájení z baterií a akumulátorů, které splňuje nejvyšší očekávání z hlediska výkonu, kvality a spolehlivosti pro všechny relevantní aplikace. To pro vás znamená absolutní svobodu při utahování šroubů, vrtání, pilování, broušení a řezání.

„Made by Metabo“ – vyrobeno s láskou
„Made by Metabo” je nezpochybnitelný příslib kvality. Stojí za zmínku, že v centrále společnosti v německém Nürtingenu sídlí nejen vývojové oddělení, ale vyrábí se zde také soustružené díly a motory, stejně jako plastové díly vstřikovací formy a odlévané hliníkové díly – pro celou řadu různých strojů. To je důvod, proč má výroba společnosti také jednu z nejvyšších úrovní vertikální integrace v celém odvětví.

Maximální výkon – bez nutnosti kabelů
Výkonné články baterií Metabo LiHD poskytují dostatek energie, aby napájely i ty nejnáročnější aplikace v průmyslové oblasti. Rozmanitost bez kabelů: komplexní řada 18 V je vyvinuta profesionály pro profesionály a nabízí ten správný stroj pro každou aplikaci. A pokud vám to nestačí, můžete jednoduše začít s akumulátorem CAS s 18V dobíjecí baterií.
To hlavní z produktů Metabo

CAS – jediný akumulátor pro všechno
1 systém – více než 35 značek – více než 300 strojů. 100% kompatibilita s třídou 18 V! Vše do sebe jednoduše zapadá – nyní můžete snadno kombinovat stroje, akumulátory a nabíječky od různých výrobců. Ušetříte tak nejen nabíjecí baterie, akumulátory a nabíječky, ale také peníze a čas a navíc šetříte životní prostředí.

Akumulátor CAS pro všechny pracovní fáze projektu
např. zpracování plechů
1. Řezání na délku – kotoučová pila na kov JEPSON
2. Vystřihování – prostřihovací nůžky Trumpf
3. Připevňování – vrtačka Metabo
4. Nýtování – nýtovací přístroj Gesipa
Hladký a bezproblémový provoz: čtyři pádné argumenty pro Metabo

Bezkonkurenční produktivita
Víme, že elektrické nářadí používané v průmyslových aplikacích je nutné zejména k dosažení maximální produktivity. Cílem všech systémových řešení Metabo je proto maximalizace produktivity – chceme, abyste používáním našich produktů ušetřili čas a snížili náklady.

Maximální bezpečnost
Ochrana při práci je jedním z klíčových problémů v průmyslovém prostředí. Naše stroje obecně splňují nejvyšší bezpečnostní požadavky a zajišťují tak mimo jiné vyšší provozní kapacitu a nižší nehodovost.

Dlouhotrvající odolnost
Odolnost elektronářadí se měří podle jeho životnosti. Pokud je jeho životnost dvakrát delší než u alternativního produktu, ušetří vám to peníze. A to za to stojí. Vzhledem k naší blízkosti k zákazníkovi v dodavatelském řetězci jsou již při vývoji produktů v našem závodě v Nürtingenu implementovány důležité faktory pro maximální odolnost v průmyslovém prostředí. Výsledek: Výrobky Metabo vydrží výrazně déle!

Komplexní služby
Naše konzultace v terénu zajistí, že si od začátku můžete vyzkoušet a pořídit ten správný stroj pro vaši konkrétní aplikaci. Mimořádně rychlý servis náhradních dílů a oprav pomáhá v případě závady nebo opotřebení minimalizovat zbytečné prostoje, abyste mohli rychle a bez problémů pokračovat v práci.
Naší prioritou je cohrana uživatelů
Čím náročnější práce, tím důležitější je chránit uživatele Metabo tím nejlepším možným způsobem. Naše výrobky pro průmyslové použití splňují i ty nejpřísnější bezpečnostní normy a limity vibrací (HAV). Inovativní, částečně patentované bezpečnostní systémy chrání před nehodami, chrání uživatele před nebezpečnou únavou nebo příznaky nemoci a snižují tak riziko prostojů.
Patentovaná kotoučová brzda Metabo:
Nejrychlejší brzdový systém pro maximální ochranu uživatele – ochrana proti opětovnému spuštění představuje jedinečný systém se 100% účinností i v případě výpadku proudu.
Metabo S – automatická bezpečnostní spojka:
Přímé mechanické odpojení pohonu při zablokování kotouče (žádný zpětný ráz) zajišťuje snížení zpětného rázu při zaseknutí a umožňuje ihned pokračovat v práci. Navíc to brání nebezpečnému prasknutí řezného kotouče.