• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Kombinovaná pásová bruska 230 V, Typ: BS200P

Artiklové číslo: 077550 BS200P
Sleva
8 213,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 1,8 m
Příkon 600 W
Síťové napětí 230 V
Označení výrobce BS 200 Plus
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr otvoru brusného kotouče 32 mm
Délka brusného pásu 1 000 mm
Šířka brusného pásu 50 mm
Šířka brusného kotouče 25 mm
Průměr kotouče max. 200 mm
Otáčky max. 2 980 min-1
Odevzdaný výkon 450 W
Zvláštní znaky s LED
Druh produktu Dvojitá bruska
Hmotnost celkem 16,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077550 BS200P
EAN / GTIN 4061792226050
Číslo výrobce 604220000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Dvojitá bruska pro broušení, ostření, odstraňování otřepů a při použití ocelového drátěného kartáče také pro odrezování oceli a kovů. Integrované LED světlo optimálně osvětluje pracovní oblast. Maximální klidný chod a vysoká životnost kotoučů je umožněna díky vysoce kvalitním upevňovacím přírubám.
  • Opěrky obrobků nastavitelné bez použití nářadí.
Univerzální kombinovaná pásová bruska s brusným pásem a brusným kotoučem je ideální pro obrábění dřeva a kovu.
  • Velké pásové brousicí rameno, které lze plynule sklopit o 90° pro dvě běžné délky brusného pásu.
  • Nastavení sklonu pásového brousicího ramene bez použití nářadí.
  • Sací přípojka na pásovém brousicím rameni, vhodná pro běžné spojovací objímky.
  • Vhodné pro použití ocelových drátěných kulatých kartáčů pro odstraňování rzi.
  • Integrované LED světlo pro optimální osvětlení pracovní oblasti.
  • Flexibilní práce na velké brusné ploše nebo alternativně na zaoblení pásového brousicího ramene.
  • Sací přípojka na pásovém brousicím rameni, vhodná pro běžné spojovací objímky.
  • Pryžové hnací kolo v pásovém brousicím rameni s drážkami pro rychlé odvádění tepla.
  • Rychlá výměna brusného pásu po otevření krytu bez použití nářadí.
  • Maximální klidný chod a vysoká životnost kotoučů díky vysoce kvalitním upevňovacím přírubám.

Rozsah dodávky:

Obsahuje standardní korundový brusný kotouč 60 N, textilní brusný pás K 60, ochranná skla proti jiskrám, opěru obrobku a šestihranné klíče.

Poznámka:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100 a č. 568733.