Vrtací šroubovák 18 V, akumulátorový vrtací šroubovák, bezkartáčový motor, 2 akumulátory, rozsah upínání rychloupínacího sklíčidla 1,5-13

Artiklové číslo: 070259 BSLTBL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min., 1 0,7 Nm
Otáčky, min., 1 0 min-1
Otáčky, min., 2 0 min-1
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Otáčky, max., 1 600 min-1
Krouticí moment max., 1 8 Nm
Otáčky, max., 2 2 100 min-1
Označení výrobce BS 18 LT BL
Obal plastový kufr
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Zelená; Černá
S funkcí zdvihu ne
Upínací průměr min., s rychlovýměnným sklíčidlem 1,5 mm
Upínací průměr max., s rychlovýměnným sklíčidlem 13 mm
Průměr max., ocel 13 mm
Průměr max., dřevo 38 mm
Druh produktu Vrtací šroubovák
Počet rychlostních stupňů/stupňů 2
Krouticí moment 1
Krouticí moment max. (měkké materiály) 34 Nm
Krouticí moment max. (tvrdé materiály) 75 Nm
Otáčky 1; 2
Vhodné pro materiál Kov; dřevo; ocel
Provedení upínače nástrojů s rychlovýměnným sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 2,4 m/s2
Nejistota vibrací (hodnota K) 1,5
Pracovní hluk 77 dB
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením; S přídavnou rukojetí
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Typické použití Strong
Hmotnost celkem 1,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 070259 BSLTBL
EAN / GTIN 4007430334732
Číslo výrobce 602325800
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Akumulátorové vrtací šroubováky se systémem/bez systému METABO Quick.
Systém Quick šetří spoustu času při častém střídání vrtání a šroubování. Během několika sekund vyměníte vrtací sklíčidlo s vrtákem za držák bitů s bitem, a nepotřebujete na to ani nářadí.
Vyberte si kompletní vybavení se 2 akupacky, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo stroj bez příslušenství v krabici, pokud už akumulátory máte. Samozřejmě si můžete akupacky a nabíječky koupit samostatně. Mimochodem, na všechny akupacky Metabo se vztahuje 3letá záruka bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.
Další podrobnosti, jako je silné pracovní LED světlo a praktická spona na opasek, nabídnou ještě větší pohodlí při práci.
  • Bezkartáčkový vrtací šroubovák s optimálním výkonem pro nejnáročnější použití.
  • Unikátní bezkartáčový motor METABO pro rychlý postup práce a maximální účinnost vrtání a šroubování.
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště.
  • S praktickým háčkem na opasek a držákem bitů, volitelně upevňovaným na pravé nebo levé straně.
  • LiHD akupack pro maximální výkon, mimořádně dlouhou životnost a odolnost.

Pro nejtěžší použití doporučujeme bezkartáčové typy, které rozpoznáte na první pohled podle označení „BL“. Tyto modely jsou navíc vybaveny tepelnou ochranou proti přetížení, která chrání motor před přehřátím.

Popis:

  • Bezkartáčkový vrtací šroubovák s optimálním výkonem pro nejnáročnější použití
  • Unikátní bezkartáčový motor METABO pro rychlý postup práce a maximální účinnost vrtání a šroubování
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště
  • S praktickým háčkem na opasek a držákem bitů, volitelně upevňovaným na pravé nebo levé straně
  • LiHD akupack pro maximální výkon, mimořádně dlouhou životnost a odolnost
  • Se systémem metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a uložení
  • Celá řada značek, jeden systém akumulátorů: Tento výrobek můžete kombinovat se všemi akupacky 18 V a nabíječkami CAS: www.cordless-alliance-system.com

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 4 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akupacku: LiHD
  • Vrtání do kovu: 2,4 m/s²
  • Rozpětí sklíčidla: 1,5 - 13 mm
  • Ø otvoru do oceli: 13 mm
  • Ø otvoru do měkkého dřeva: 38 mm
  • Nastavitelný krouticí moment: 0,7 - 8 Nm
  • Hmotnost s akupackem: 1,8 kg
  • Hmotnost bez akupacku: 1,2 kg
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 600 / 0 - 2100 / min.
  • Max. krouticí moment, tvrdý: 75 Nm
  • Max. krouticí moment, měkký: 34 Nm
  • Nejistota měření K: 1,5 m/s²
  • Nejistota měření K: 3 dB(A)
  • Hladina akustického tlaku: 77 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 88 dB(A)

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla, 2x akumulátoru LiHD, nabíječky a boxu metaBOX.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 − 073890.