Akumulátorová ruční kotoučová pila na kov, Typ: 8203E

Artiklové číslo: 078235 8203E
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 5,5 Ah
Označení výrobce 8203E
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Průměr pilového kotouče 203 mm
Otáčky max. 3 500 min-1
Vhodné pro materiál hliník; plech; ocel
Hloubka oddělování max., ocel 6 mm
Úhel řezu 45 stupeň; 90 stupeň
Hloubka řezu max., 90 67 mm
Hloubka řezu max., 45 42 mm
Vlastnosti S odsáváním; Bez jiskření
Druh produktu Ruční kotoučová pila
Hmotnost celkem 5,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078235 8203E
EAN / GTIN 4260052468050
Výrobce/odpovědná osoba JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Popis

Provedení:

Výkonné kotoučové pily na kov pro řezání bez otřepů a bezpečné řezání profilů a trubek z oceli, NŽ kovů, plechů, kovových desek a sendvičových panelů bez jiskření.
  • Bez nutnosti používat chladicí a mazací prostředky.
  • Není nutné dodatečné obrábění.
  • Řez během několika sekund.
  • Ideální pro řezání oceli, ocelových plechů, sendvičových panelů, kovových desek, trubek a profilů z oceli, neželezných kovů a kompozitních materiálů, až do tloušťky 6 mm.
  • Záchytný zásobník na třísky pro čistou práci.
  • Vybaveno tvrdokovovým pilovým kotoučem ⌀ 203 mm / 48 zubů „LBS odolným proti rázům“ pro maximální životnost a kvalitu.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 vysoce výkonných baterií 18 V LiHD 5,5 A, pilového kotouče, nabíječky a kufru.

Poznámka:

Je kompatibilní s Cordless Alliance System (CAS), akumulátorovým systémem od předních výrobců elektrického nářadí, který je nezávislý na výrobci. Vhodné pilové kotouče najdete pod č. 078243.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty