Pár rukavic Tegera® 8805 Infinity

Artiklové číslo: 094561
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 427,00  CZK
  • od 6
    od 356,00  CZK
na poptávku
Dostupné
99 ks okamžitě k dodání
  • Vlastnost rukavice: Bez DMF; Certifikováno pro potraviny; Vhodné pro dotykový displej
  • Technologie pletení: 18G
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norma: EN 407
  • Třída ochrany proti pořezání: B

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomicky tvarovaná ochranná rukavice proti pořezání s úpletovou technologií 18 GG optimálně sedí a zajistí cit v konečcích prstů. Díky kvalitnímu povlaku PU z nitrilové pěny na bázi vody můžete věci snadno uchopit. Se zesíleným místem ohybu palce. Pro kontaktní teplo do 100 °C. Lze použít i na dotykové displeje. Schváleno pro kontakt s potravinami. Kromě toho jsou tyto rukavice bez silikonu a byly dermatologicky testovány.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.