Vkládací koš xtra ST 50

Artiklové číslo: 082103 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka vkládacího koše 255 mm
Šířka vkládacího koše 230 mm
Výška vkládacího koše 370 mm
Kapacita vkládacího koše 50 l
Maximální nosná síla 12 kg
Druh produktu Vkládací koš

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082103 50
EAN / GTIN 4250004100183

Popis

Provedení:

Z nerezové oceli (číslo materiálu 1.4301) a rukojeti s povlakem rilsan.

Vhodné pro:

Koš vhodný pro 082002 50.