Vkládací koš xtra ST, Typ: 60

Artiklové číslo: 082103 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vkládací koš
Objem 60 l
Materiál koše Kov
Nosnost max. 25 kg
Délka 415 mm
Šířka 255 mm
Výška 220 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082103 60
EAN / GTIN 4250004100176
Výrobce/odpovědná osoba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Popis

Provedení:

Z nerezové oceli (číslo materiálu 1.4301) a rukojeti s povlakem rilsan.

Vhodné pro:

Ultrazvukový čisticí přístroj č. 082002 vel. 60.