Vkládací koš xtra ST, Typ: 250

Artiklové číslo: 082103 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vkládací koš
Objem 250 l
Materiál koše Kov
Nosnost max. 50 kg
Délka 575 mm
Šířka 630 mm
Výška 370 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082103 250
EAN / GTIN 4250004100138
Výrobce/odpovědná osoba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Popis

Provedení:

Z nerezové oceli (číslo materiálu 1.4301) a rukojeti s povlakem rilsan.

Vhodné pro:

Ultrazvukový čisticí přístroj č. 082002 vel. 250.