Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SOGX 080407, pro vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami, HB6535

Artiklové číslo: 234062 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    458,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    381,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
817 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Řada Power Drill
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Tloušťka řezné destičky 4 mm
Délka řezné destičky 8 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Šířka zkosení dřevotřískové desky 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Úhel špičky 90 stupeň
ISO kód SOGX 080407
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce S
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Skupina použití nástroje Bohren
Řezné materiály, označení výrobce HB6535
Povlak TiAlN
Typ HB6535
Tloušťka řezné destičky 4 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SOGX080407
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 SOGX080407
Označení řezné destičky SOGX 080407
Druh produktu Obráběcí vložka
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P); Šedá litina (K); Žáruvzdorné superslitiny (S)
Toleranční třída G
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 2 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 234062 ST900
EAN / GTIN 4045197697769
Číslo výrobce 234062 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
270
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000234025.

Doporučení:

Při navrtávání s držákem č. 234015 a č. 234025 snižte posuv na 70 %.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Drill" Zobrazit všechny