• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Provzdušňovací čerpadlo

Artiklové číslo: 084364
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Rusko; Česko; Španělsko
Jmenovité napětí 12 V; 3 V
Zásobování energií Síťový provoz
Barva šedá
Výkon větrání 180 l/h
Druh produktu Větrací zařízení
Materiál plast
Délka 153 mm
Šířka 75 mm
Výška 82 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084364
EAN / GTIN 4037728541153
Číslo výrobce 0541010.1
Výrobce/odpovědná osoba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Popis

Provedení:

Čerpadlo pro prodloužení životnosti chladicích a mazacích prostředků. Doporučeno profesním sdružením. Určené pro trvalý provoz.

Použití:

Pro obohacování chladicích a mazacích prostředků kyslíkem. Do 150 litrů. Brání uzavření olejového filmu na povrchu a omezuje tak tvorbu bakterií a plísní. Ideální v kombinaci se separátorem č. 084360.