Cenově výhodné balení GreenPlus Inox Care

Artiklové číslo: GG8005 500
Nový produkt
Nastavit cenu 5 ks (CZK 419,20 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml nebo l) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 5 ks
Řada GreenPlus
Označení výrobce GreenPlus Inox Care
Obal volné
Barva Černá; Transparentní
Teplota skladování od 2 °C
Teplota skladování do 35 °C
Rozprašovací hlava Standard
Obsah 500 ml
Druh produktu Čistič na ušlechtilou ocel
Provedení nádrže Rozprašovací láhev
Tvar kapalný
Hustota 0,94
Hodnota pH 11,4
Bod varu 100 °C
Vlastnosti Certifikováno pro potraviny; bez označení
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG8005 500
EAN / GTIN 4067263137832
Číslo výrobce GG8005 500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Certifikováno NSF. Vhodné pro použití v potravinářském průmyslu.
Čistí, chrání a udržuje ušlechtilou ocel, hliník, barevné kovy a plasty. Snadno a spolehlivě odstraňuje prach, otisky prstů a oleje. Zanechává zářivý lesk.
Láhev 500 ml s rozprašovačem ze 100% recyklovaného PET. Lze opakovaně plnit.
Čistič nerezové oceli je připraven k použití a lze jej aplikovat ručně. Absolutní nutnost, máte-li vysoce kvalitní zařízení, povrchy a kovové součásti, které je třeba spolehlivě chránit i při delším skladování. Sprej na nerezovou ocel je vhodný zejména pro obrábění kovů a automobilový průmysl. Díky certifikaci NSF je také vhodný k použití v potravinářském průmyslu pro čištění a údržbu velkých zařízení.
  • bez výstražného symbolu nebezpečnosti.
  • pro ruční použití.
  • Certifikát NSF pro potravinářství.

Charakteristika:

Obsah 5 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "GreenPlus" Zobrazit všechny