Frézovací vyměnitelné břitové destičky RDHT 1604, pro kopírovací a rovinné frézy, HB7810, s diamantovým povlakem, pozitivní

Artiklové číslo: 212290 ALU
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce RDHT 1604
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar kulatá
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Délka řezné destičky 16 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 16 mm
Průměr řezných destiček 16 mm
Rohový rádius 0 mm
Úhel čela 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód RDHT 1604; RDHT1604MO
Průměr Upevňovací díry 5 mm
Řezný materiál N10
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce ALU
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce V15F+DLC
Povlak DLC
Typ HB7810
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky RD1604003N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 RD1604003N
Označení řezné destičky RDHT1604MO
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832; Výrobní norma
Počet břitů 1 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník
Toleranční třída H
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 1 ks
Hmotnost 10 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212290 ALU
EAN / GTIN 4069515015226
Číslo výrobce 212290 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
400
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.