Jednorázové rukavice

29Produkt

Produkty

Přidat do seznamu přání

Jednorázové rukavice – základ v oblasti ochrany rukou

Jednorázové rukavice najdou uplatnění nejen v nemocnicích a v ambulancích lékařů, ale také v průmyslových podnicích a v domácnostech. Jde o levnou ochranu rukou, která umožňuje sterilní práci s chemikáliemi či potravinami a zabraňuje přenosu mikroorganismů. Ruce jsou navíc chráněné před znečištěním a nebo podrážděním některými látkami.

Jak vybrat jednorázové rukavice?

Rukavice na jedno použití musí především perfektně sedět, takže před nákupem nezapomeňte zjistit, jaká velikost bude pro zaměstnance ideální. Doporučujeme změřit obvod natažené ruky v nejširším místě bez palce.
Standardní velikosti jsou:

  • Velikost rukavice 7 – obvod ruky 19 cm, velikost M pro ženy, velikost S pro muže,
  • Velikost rukavice 8 – obvod ruky 22 cm, velikost L pro ženy, velikost M pro muže,
  • Velikost rukavice 9 – obvod ruky 24 cm, velikost XL pro ženy, velikost L pro muže,
  • Velikost rukavice 10 – obvod ruky 27 cm, velikost XL pro muže.

Dále také musíte rozhodnout, jaký typ jednorázových ochranných rukavic zvolit pro Vaše potřeby. Napoví Vám norma – jednorázové rukavice s označením EN 455 jsou schváleny pro použití ve zdravotnictví. Testuje se u nich těsnost, fyzikální vlastnosti a doba použitelnosti. Rukavice na jedno použití, které odpovídají normě EN 374, zase chrání před chemikáliemi a mikroorganismy, jako jsou houby a viry. Jsou testovány na těsnost, fyzikální vlastnosti a průnik. Podle průniku se pak rozdělují na 3 typy:
  • Typ A má odolnost proti prostupu nejméně 30 minut s nejméně šesti zkoušenými chemikáliemi.
  • Typ B má odolnost proti prostupu nejméně 30 minut s nejméně třemi zkoušenými chemikáliemi.
  • Typ C má odolnost proti pronikání nejméně 10 minut s alespoň jednou zkoušenou látkou.

Materiál jednorázových ochranných rukavic

Ochranné jednorázové rukavice se nejčastěji nabízejí ve třech různých provedeních, které ovlivňují výslednou pružnost a odolnost:

  • Jednorázové rukavice z latexu jsou robustní a odolné proti roztržení, chrání proti kyselinám a zásadám a při nošení se individuálně přizpůsobují ruce. Latex však neposkytuje dostatečnou ochranu proti olejům a rozpouštědlům.
  • Nitrilové rukavice na jedno použití mají podobné vlastnosti jako latexové rukavice, ale se dvěma hlavními rozdíly. Chrání před některými typy chemikálií a před oleji a jsou vhodné jako alternativa pro lidi alergické na latex. Ani nitrilové rukavice však neposkytují spolehlivou ochranu proti rozpouštědlům.
  • Vinylové rukavice poskytují vysokou ochranu proti olejům, ale materiál nechrání před jinými látkami. Vinyl je navíc méně pružný. Stejně jako nitril je však vhodný i pro alergiky.

Pokud tedy Vy, případně Vaši zaměstnanci, řešíte problém s alergií na latex, zkuste se jednorázovým latexovým rukavicím úplně vyhnout a zvolte jiný materiál, třeba nitril, vinyl nebo gumu. Osoby se sklonem k alergiím a podrážděním pak mohou používat latexové rukavice bez pudru, které mají snížený obsah latexových proteinů.

Je třeba počítat s tím, že lidé, kteří pracují v průmyslu, obchodu nebo zdravotnictví, si mohou alergii postupně vypěstovat pravidelným kontaktem s latexem, a to i v případě, že na alergie běžně netrpí. Alergie na latex se projevuje příznaky, jako je zarudnutí, svědění, puchýřky a otoky očí a nosních sliznic. V závažných případech může alergie vyvolat anafylaktický šok. Přesnou diagnózu však musí stanovit lékař.

Kvalitní rukavice na jedno použití za dobrou cenu = Hoffmann Group

Ať už hledáte jednorázové rukavice z jakéhokoliv materiálu, u nás najdete produkty, které potřebujete. Nechte si poradit našimi specialisty a objednejte vše pohodlně on-line z e-shopu Hoffmann Group. Mimo jednorázové ochranné rukavice u nás seženete i ochranné brýle , pracovní obuv , produkty na ochranu hlavy a obličeje a mnoho dalšího. Celkem nabízíme více než 500 000 artiklů s dodáním do 24 hodin.

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku