Sada jednorázových rukavic 8330 // TOUGH GRIP N, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094712 7
Nastavit cenu 50 kusy (CZK 7,72 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
348 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Nastavit cenu 50 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek
50 ks
Řada
TOUGH GRIP N
Označení výrobce
8330 TOUGH GRIP N
Obal
Karton
Odolnost vůči chemikáliím
JKOPST
Obsah ks
50 ks
Verze, EN 388
EN388:2016
Odolnost proti oděru
1
Odolnost proti proříznutí (Coupe test)
0
Odolnost proti dalšímu trhání
0
Odolnost proti prořezu
0
Odolnost proti řezu (TDM)
X
Ochrana před nárazy
Neurčeno
Typ
typ A
Tloušťka
0,2 mm
EN 388 Code
1000X
Barva
Černá
Druh produktu
Rukavice
Rozsah použití
Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic
7
Rozsah použití
Allround
Uzávěr
žádné
Provedení
Pět prstů
Opakované použití
Jednorázové
Jednotka
Ks
AQL (akceptovaná úroveň kvality)
1,5
Norma
EN 374:2016; EN 388
Nosný materiál
Nitril
Povlak
bez povlaku
s podšívkou
ne
Vlastnosti
Schváleno ke kontaktu s potravinami; Uchopení předmětů od oleje
Kategorie ochrany
III
Celková délka L
280 mm
Obsah
sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094712 7
EAN / GTIN 4059904041158
Číslo výrobce 8330 GR.S
Výrobce/odpovědná osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Provedení:

Schváleno pro kontakt s potravinami. Možnost oboustranného nošení. Neobsahují pudr. AQL 1,5 (EN 374-2).
8330 Touch Grip N. Sada nitrilových jednorázových rukavic v dávkovacím boxu s inovačním šupinovitým povrchem pro zlepšený úchop zaolejovaných díků. Silné a odolné.

Norma:

EN 374