uvex jednorázové (NR) návleky na ruce bílé, jedna velikost, 50 párů

Artiklové číslo: 9875300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obsah pár 50 paar
Barva modrá; bílá
Druh produktu Ochrana paží
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 10
Střih Široce
Uzávěr Stahování na gumu
Opakované použití Jednorázové
Jednotka Spárovat
Nosný materiál Polyetylen (PE)
Povlak Bez povlaku
Vlastnosti Prodyšné
Kategorie ochrany I

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9875300
EAN / GTIN 4031101501017
Číslo výrobce 9875300
L-číslo L01660 276
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • manžety
  • Jednorázové příslušenství pro ochranu proti chemikáliím
  • Model: 9862
  • Článek - č. 98753- Barva: bílá
  • Materiál: PP spunbond laminovaný PE fólií
  • elastické na obou stranách
  • 50 párů volně v sáčku
  • Pouze pro jednorázové použití!!!
  • Velikost: Jednotná velikost
  • - Viz datový list!

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Prodyšný materiál s antistatickými vlastnostmi a dobrou mechanickou pevností
  • Materiál: Polypropylenové netkané textilie laminované polyetylenovou fólií
  • Barva: bílá

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Bezpečné a pohodlné zapínání díky gumovým páskům na otvorech pro ruce a paže

Bezpečnostní prvky

  • Technické informace vycházejí z výsledků příslušných testů celkových ochranných oděvů, protože příslušenství uvex není certifikováno
  • Materiál s antistatickou úpravou

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Pracovní oděvy
  • Typ produktu Podtypy: ne
  • Název produktu: jednorázové rukávy uvex
  • Typ výrobku: Příslušenství
  • Podtypy typu výrobku: Návleky na ruce
  • Pohlaví: Pánské
  • Střih: Regular Fit
  • Velikost: jedna velikost