Sada jednorázových rukavic 8200 // IDEAL CARE, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094710 7
Nastavit cenu 100 kusy (CZK 2,91 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
213 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Nastavit cenu 100 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 100 ks
Řada IDEAL CARE
Označení výrobce Einweg-Handschuh-Set 8200 IDEAL CARE
Obsah ks 100 ks
Tloušťka 0,1 mm
Barva Bílá
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 7
Rozsah použití Přesnost
Provedení Pět prstů
Opakované použití Jednorázové
Jednotka Ks
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 1,5
Norma EN 455
Nosný materiál Latex
Povlak Bez povlaku
s podšívkou ne
Vlastnosti Schváleno ke kontaktu s potravinami
Kategorie ochrany II
Celková délka L 240 mm
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094710 7
EAN / GTIN 4059904089648
Číslo výrobce 8200 GR.S
Výrobce/odpovědná osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Provedení:

Schváleno pro kontakt s potravinami. Možnost nošení na obou stranách. Neobsahují pudr. AQL 1,5.
8200 Ideal Care. Sada latexových jednorázových rukavic v dávkovacím boxu.

Norma:

EN 455