• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada jednorázových rukavic MicroFlex® 93-852, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094729 7
Nastavit cenu 100 kusy (CZK 4,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Nastavit cenu 100 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 100 ks
Řada MicroFlex®
Označení výrobce MicroFlex® 93-852
Obal Karton
Odolnost vůči chemikáliím JKT
Obsah ks 100 ks
Typ Typ B
Tloušťka 0,12 mm
Barva Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 7
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití Jednorázové
Jednotka Ks
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 1,5
Norma EN 374:2016
Nosný materiál Nitril
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ne
Vlastnosti Bez silikonu; Bezlatexové; Schváleno ke kontaktu s potravinami; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany III
Celková délka L 245 mm
Hmotnost celkem 8,1 g
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094729 7
EAN / GTIN 10076490462502
Číslo výrobce 93852070
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Sada jednorázových rukavic v dávkovacím boxu. Kategorie III. Neobsahují pudr.
MicroFlex® 93-852. Bez latexu – nevzniká riziko alergie typu 1. Vynikající úchop díky texturovanému povrchu a nepěnivému designu. Schváleno pro kontakt s potravinami. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374; Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374