• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada jednorázových rukavic TouchNTuff® 92-600, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094721 7
Nastavit cenu 100 kusy (CZK 6,75 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 213 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Nastavit cenu 100 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TouchNTuff®
Označení výrobce TouchNTuff® 92-600
Obal Karton
Doba permeace acetonitrilu 99 %, Ochrana proti chemikáliím <10 min
Doba permeace kyseliny sírové 96 %, Ochrana proti chemikáliím <10 min
Doba permeace dimethylsulfoxidu 99 %, Ochrana proti chemikáliím <10 min
Doba permeace cyklohexanu 99 %, Ochrana proti chemikáliím >480 min
Doba permeace kyseliny sírové 50 %, Ochrana proti chemikáliím >480 min
Doba permeace hydroxidu sodného 50 %, Ochrana proti chemikáliím >480 min
Doba permeace ethanolu 95 %, Ochrana proti chemikáliím <10 min
Doba permeace isopropanolu 99 %, Ochrana proti chemikáliím 60-120 min
Odolnost vůči chemikáliím JKPT
Obsah ks 100 ks
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 1
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání X
Odolnost proti prořezu X
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Typ Typ B
Tloušťka 0,13 mm
EN 388 Code 1XXXX
Barva Zelená
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 7
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití Jednorázové
Jednotka Ks
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 1,5
Norma EN 374:2016; EN 388
Nosný materiál Nitril
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ne
Vlastnosti Bez silikonu; Bezlatexové; Schváleno ke kontaktu s potravinami; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany III
Celková délka L 240 mm
Hmotnost celkem 3,1 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094721 7
EAN / GTIN 076490493387
Číslo výrobce 92-600, GR.6,5-7
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Sada jednorázových rukavic v dávkovacím boxu. Kategorie III. Neobsahuje pudr.
TouchNTuff® 92-600. Bez latexu – nevzniká riziko alergie typu I. Hladký profil rukojeti. Schváleno pro kontakt s potravinami. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374; Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374