{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Stupnice | 1/20 mm | |
Stupnice | 1/128 palec | |
Stupnice nonia mm / palce | ano | |
Odchylka měření E MPE | ±0,05 mm | |
Délka měřicí čelisti | 60 mm | |
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 10 mm | |
Měřicí technika | analogový | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Obal | stabilní box | |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 415100 200 | |
EAN / GTIN | 4045197927668 | |
Číslo výrobce | 415100 200 |