Dílenské posuvné měřítko s dělením v mm a palcích, Rozsah měření: 750mm

Artiklové číslo: 415100 750
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 575,00 CZK / ks
  • 1 715,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Analogová
Odečet 0,05 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Rozsah měření max. 750 mm
Délka zobáku L 150 mm
Průměr vnitřního měřicího nástavce 20 mm
Norma ISO 13385
Označení výrobce Werkstatt-Messschieber mit mm- und Zoll-Teilung
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Žádné napájení
Kalení ne
Provedení měřicí plochy kalené
Odchylka měření E MPE 0,12 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Provedení měřicího výstupku zakulacený
Měřicí hroty ano
Aretace Stavěcí šroub nahoře
Stupnice nonia mm / palce ano
Dělení 1/128 palec
Dělení 1/20 mm
Druh produktu Dílenská posuvná měřítka
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 415100 750
EAN / GTIN 4045197203175
Číslo výrobce 415100 750
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zešikmené měřící hroty pro měření v oblasti dna závitu a v úzkém zápichu. Zúžené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření. Kontrastní stupnice. Se stavěcím šroubem. Do vel. 300 celé kalené, od vel. 500 kalené měřicí plochy.