{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí technika | Analogová | |
| Odečet | 0,05 mm | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Rozsah měření max. | 1 000 mm | |
| Délka zobáku L | 150 mm | |
| Průměr vnitřního měřicího nástavce | 20 mm | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Označení výrobce | Werkstatt-Messschieber mit mm- und Zoll-Teilung | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Kalení | ne | |
| Provedení měřicí plochy | kalené | |
| Odchylka měření E MPE | 0,15 mm | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Provedení měřicího výstupku | zakulacený | |
| Měřicí hroty | ano | |
| Aretace | Stavěcí šroub | |
| Stupnice nonia mm / palce | ano | |
| Dělení | 1/128 palec | |
| Dělení | 1/20 mm | |
| Druh produktu | Dílenská posuvná měřítka | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 415100 1000 | |
| EAN / GTIN | 4045197927699 | |
| Číslo výrobce | 415100 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |