Rampa di accesso per moduli per pavimenti, Dim.: 450mm

Codice art.: 982502 450
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 2-3 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Dim. (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 123 mm
Larghezza 450 mm
Profondità 1.150 mm
Materiale zincato
Peso 41 kg
Tipo di prodotto Vasca di protezione del fondo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 982502 450
copia
EAN / GTIN 4260139970247
copia
Codice del produttore P25-1260-B
copia
Produttore LACONT Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Straße 20a, 39435 EGELN, Deutschland, www.lacont.de

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio zincato a caldo 3 mm, lamiera grecata.